ABB - XR00 Anschlusskit P Ø14mm inkl. vorkonfekt.Leitungen f. 3 Wandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP619447R0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7025840089674
Sonepar Artikelnummer
121258720
Hersteller Artikelnummer
1SEP619447R0001
Hersteller Typ
XR00 Anschlußverl. f. 3 CTs Ø14 m. Steck
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP619447R0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg


