Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XR00 Stromwandler ASR 20.3 Verhält. 150/5A 3,75VA Klasse 1

ABB
kopierenkopieren
ABB - XR00 Stromwandler ASR 20.3 Verhält. 150/5A 3,75VA Klasse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NHSN718054P5015

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840067504

Sonepar Artikelnummer

120418592

Hersteller Artikelnummer

NHSN718054P5015

Hersteller Typ

MBS ASR 20.3 150/5A 3,75VA Kl1

Hersteller Artikel Nr.:

NHSN718054P5015

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.160 kg

XR00 Stromwandler ASR 20.3 Verhält. 150/5A 1VA Klasse 1