Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - XR1 Anschlusskit P Ø17mm inkl. vorkonfekt.Leitungen f. 3 Wandler

ABB
kopierenkopieren
ABB - XR1 Anschlusskit P Ø17mm inkl. vorkonfekt.Leitungen f. 3 Wandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP619449R0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840089698

Sonepar Artikelnummer

121258722

Hersteller Artikelnummer

1SEP619449R0001

Hersteller Typ

XR1 Anschlußverl. f. 3 CTs Ø17 m. Steck

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP619449R0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.460 kg

XR1 Anschlusskit P Ø17mm inkl. vorkonfekt.Leitungen f. 3 Wandler inkl. Gegenstecker für Platine für Al/Cu Anschluss geeignet