Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XR2/3 Stromwandler ASK 41.4 Verhält. 250/1A 10VA Klasse 1

ABB
kopierenkopieren
ABB - XR2/3 Stromwandler ASK 41.4 Verhält. 250/1A 10VA Klasse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NHSN718047P1025

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840077893

Sonepar Artikelnummer

121299005

Hersteller Artikelnummer

NHSN718047P1025

Hersteller Typ

MBS ASK 41.4 250/1A 10VA KL1

Hersteller Artikel Nr.:

NHSN718047P1025

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.500 kg

XR2/3 Stromwandler ASK 41.4 Verhält. 250/1A 10VA Klasse 1, ABB