Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - XR2/3 Stromwandler ASK 41.4 Verhält. 500/5A 5VA Klasse 0,2s

ABB
kopierenkopieren
ABB - XR2/3 Stromwandler ASK 41.4 Verhält. 500/5A 5VA Klasse 0,2s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NHSN718053P5050

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840067573

Sonepar Artikelnummer

121299009

Hersteller Artikelnummer

NHSN718053P5050

Hersteller Typ

MBS ASK 41.4 500/5A 5VA KL0,2S

Hersteller Artikel Nr.:

NHSN718053P5050

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.500 kg

XR2/3 Stromwandler ASK 41.4 Verhält. 500/5A 5VA Klasse 0,2s, ABB