Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XRG2-50/10-3P Lasttrennsch. SlimLine XRG für SpEp für Al/Cu Anschluss geeignet

ABB
kopierenkopieren
ABB - XRG2-50/10-3P Lasttrennsch. SlimLine XRG für SpEp für Al/Cu Anschluss geeignet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP204482R7500

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800161651205

Sonepar Artikelnummer

121258507

Hersteller Artikelnummer

1SEP204482R7500

Hersteller Typ

XRG2-50/10-3P

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP204482R7500

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP41

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Kabeleinführung:

Seite

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

15.390 kg

SlimLine XRG - Dreipoliger Sicherungslasttrennschalter, horizontal, der Größe NH2, für 50mm Sammelschienenabstand und 10mm Sammelschienendicke