ABB - XT1 P FP 3p EF Anschluesse Vorderseitig verlaengert 3P Zubehör fuer Tmax XT1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA068183R1
Bemessungsstrom In - 125 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644020804
Sonepar Artikelnummer
120418492
Hersteller Artikelnummer
1SDA068183R1
Hersteller Typ
XT1PFP3PEFEF
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA068183R1
Bemessungsstrom In:
125 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.690 kg


