ABB - XT1 P FP 4p EF Anschlüsse Vorderseitig verlaengert 4P Zubehoer für Tmax XT1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA068185R1
Bemessungsstrom In - 125 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644020828
Sonepar Artikelnummer
120443489
Hersteller Artikelnummer
1SDA068185R1
Hersteller Typ
XT1PFP4PEFEF
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA068185R1
Bemessungsstrom In:
125 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.890 kg


