Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XT1 P FP 4p HR Anschlüsse Rückseitig horizontal 4-polig Zubehör für XT1

ABB
kopierenkopieren
ABB - XT1 P FP 4p HR Anschlüsse Rückseitig horizontal 4-polig Zubehör für XT1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA068186R1

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644696245

Sonepar Artikelnummer

120443490

Hersteller Artikelnummer

1SDA068186R1

Hersteller Typ

XT1PFP4PHRHR

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA068186R1

Bemessungsstrom In:

125 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.120 kg

Die Kompaktleistungsschalterreihe Tmax XT1 mit Nennströmen bis 160 A ist in 3- oder 4-poliger Variante, fest montiert oder steck- und ausfahrbar erhältlich. Die Tmax XT1 können mit thermomagnetischen Auslösern für den Schutz von Gleich-/Wechselstromnetzen ausgestattet werden. Auch für den Einsatz in Kommunikationssystemen und 400-Hz-Anlagen ist die Baureihe geeignet. Die Kompaktleistungsschalter Tmax XT1 sind in einer abgeleiteten Version als Lasttrennschalter erhältlich. Weiteres Zubehör ist verfügbar.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA068186R0001]