ABB - XT2 P FP 4p HR Anschlüsse Rückseitig horizontal 4-polig Zubehör für XT2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA068191R1
Bemessungsstrom In - 160 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644696269
Sonepar Artikelnummer
120443494
Hersteller Artikelnummer
1SDA068191R1
Hersteller Typ
XT2PFP4PHRHR
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA068191R1
Bemessungsstrom In:
160 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.350 kg


