ABB - XT2 W FP 3p HR Anschlüsse Rückseitig horizontal 3-polig Zubehör für XT2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA068201R1
Bemessungsstrom In - 160 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644696313
Sonepar Artikelnummer
120447347
Hersteller Artikelnummer
1SDA068201R1
Hersteller Typ
XT2WFP3PHRHR
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA068201R1
Bemessungsstrom In:
160 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.440 kg


