ABB - XT2N 125 Ekip Dip LIG In10A 3p FF UL/CSA Leistungsschalter XT2N 3P UL-CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA102047R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Bemessungsspannung - 600 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221020909
Sonepar Artikelnummer
121294615
Hersteller Artikelnummer
1SDA102047R1
Hersteller Typ
XT2N 125 EKIP DIP LIG IN10A 3P FF UL/CSA
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA102047R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsspannung:
600 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10 .. 100 A
Verlustleistung:
0.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.120 kg


