ABB - XT3 P FP 4p EF Anschluesse Vorderseitig verlängert 4P Zubehör fuer XT3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA068194R1
Bemessungsstrom In - 250 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644020903
Sonepar Artikelnummer
120443496
Hersteller Artikelnummer
1SDA068194R1
Hersteller Typ
XT3PFP4PEFEF
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA068194R1
Bemessungsstrom In:
250 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.320 kg


