Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XT4 3P 250A H750 B600 PMBX4760

ABB
kopierenkopieren
ABB - XT4 3P 250A H750 B600 PMBX4760

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007069B0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646908513

Sonepar Artikelnummer

121261909

Hersteller Artikelnummer

1STQ007069B0000

Hersteller Typ

PMBX4760

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007069B0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

6.963 kg

ABB Einbaumodul PMBX4760, XT4, 3-polig, 250 A, H 750 mm, B 600 mm. Einbaumodul für den ABB-XT4-Kompaktleistungsschalter (3P, 250 A) in ABB-Schaltschrankfeldern (H 750 × B 600 mm), ermöglicht die normgerechte Einschub- oder Festmontage des XT4 im ABB-Schranksystem.