ABB - XT4 P FP 3p EF Anschlüsse Vorderseitig verlängert 3-pol Zubehör für XT4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA068196R1
Bemessungsstrom In - 250 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644020927
Sonepar Artikelnummer
120447342
Hersteller Artikelnummer
1SDA068196R1
Hersteller Typ
XT4PFP3PEFEF
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA068196R1
Bemessungsstrom In:
250 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.040 kg


