Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XT5 H750 B600 185mm PMBX5756

ABB
kopierenkopieren
ABB - XT5 H750 B600 185mm PMBX5756

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007170B0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646910615

Sonepar Artikelnummer

121261911

Hersteller Artikelnummer

1STQ007170B0000

Hersteller Typ

PMBX5756

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007170B0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

6.337 kg

ABB Einbaumodul PMBX5756, XT5, H 750 mm, B 600 mm, 185 mm Tiefenmaß. Einbaumodul für ABB-XT5-Leistungsschalter in Schaltschrankfeldern (H 750 × B 600 mm, Tiefe 185 mm), für die Aufnahme von XT5-Kompaktleistungsschaltern verschiedener Stromklassen.