Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XT5 H750 B850 185mm PMBX5758

ABB
kopierenkopieren
ABB - XT5 H750 B850 185mm PMBX5758

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007171B0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646911131

Sonepar Artikelnummer

121261912

Hersteller Artikelnummer

1STQ007171B0000

Hersteller Typ

PMBX5758

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007171B0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

9.289 kg

ABB Einbaumodul PMBX5758, XT5, H 750 mm, B 850 mm, 185 mm Tiefenmaß. Einbaumodul für ABB-XT5-Leistungsschalter in breiteren Schaltschrankfeldern (H 750 × B 850 mm).