ABB - XT5/XT6F B400 T600 P3/P2 3b P3BS2021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002303C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 312 mm
Höhe - 177 mm
Tiefe - 693.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646983312
Sonepar Artikelnummer
121265679
Hersteller Artikelnummer
1STQ002303C0000
Hersteller Typ
P3BS2021
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002303C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
312 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
693.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.623 kg


