ABB - XT5F P2 400A3PT6/8/1 C-S COP PCUFX5101A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005037M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967848
Sonepar Artikelnummer
121264658
Hersteller Artikelnummer
1STQ005037M0000
Hersteller Typ
PCUFX5101A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005037M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
8.080 kg
ABB PCUFX5101A Kupfer-Verbinder (CU) fuer Tmax XT5, Flach, 3P-polig, 400 A, kompatibel T6/T8/E1. Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Anschluss von Tmax XT5-Leistungsschaltern an das Sammelschienensystem, Flach-Ausfuehrung, passend fuer Felder mit Tmax-XT6, XT8 und Emax-E1-Schaltern. Enthaelt alle Kupferleiter und Isolierteile fuer eine normgerechte Verbindung.


