ABB - XT5F P2 630A4PT6/8/1 C-S COP PCUFX5104A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005040M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967879
Sonepar Artikelnummer
121265339
Hersteller Artikelnummer
1STQ005040M0000
Hersteller Typ
PCUFX5104A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005040M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
10.646 kg
ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFX5104A, XT5F F, 630 A, 4P-polig, T T600/800/1, C-S, A-Variante.


