ABB - XT5H 400 TMG 300-1500 3p FF UL Leistungsschalter XT5H 3P UL-CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA102549R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 300 A
Bemessungsspannung - 600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 120 .. 300 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221022613
Sonepar Artikelnummer
121294925
Hersteller Artikelnummer
1SDA102549R1
Hersteller Typ
XT5H 400 TMG 300-1500 3P FF UL
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA102549R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
300 A
Bemessungsspannung:
600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
120 .. 300 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
420 .. 1500 A
Verlustleistung:
15.4 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.800 kg


