ABB - XT5MW P2 630A4PT6/8/1 C-S CO PCUWX5112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001891C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976994
Sonepar Artikelnummer
121264311
Hersteller Artikelnummer
1STQ001891C0000
Hersteller Typ
PCUWX5112
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001891C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
10.333 kg
ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWX5112, XT5 MW-Ausführung, Platte 2, 630 A, 4P-polig, Schranktiefe T600/800/1 mm, C-S. Kupferverbindungsstück (C-S) für den ABB-XT5MW-Leistungsschalter (630 A, 4PP, Platte 2, T T600/800/1 mm) an die MBBS-Sammelschiene.


