ABB - XT5N 600 TMA 600-6000 3P F F UL Leistungsschalter XT5N 3P UL-CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA102446R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsspannung - 600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 240 .. 600 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221021777
Sonepar Artikelnummer
121295258
Hersteller Artikelnummer
1SDA102446R1
Hersteller Typ
XT5N 600 TMA 600-6000 3P FF UL
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA102446R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
240 .. 600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 .. 6000 A
Verlustleistung:
46 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.579 kg


