ABB - XT5S 400 Ekip Dip LSI In250 3p FF UL/CSA Leistungsschalter XT5S 3P UL-CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA102489R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221022170
Sonepar Artikelnummer
121295061
Hersteller Artikelnummer
1SDA102489R1
Hersteller Typ
XT5S 400 EKIP DIP LSI IN250 3P FF UL/CSA
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA102489R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 .. 250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
250 .. 2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
250 .. 2500 A
Verlustleistung:
8 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.100 kg


