ABB - XT5W P2 630A3PT6/8/1 C-S COP PCUWX5106A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005042M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967893
Sonepar Artikelnummer
121265341
Hersteller Artikelnummer
1STQ005042M0000
Hersteller Typ
PCUWX5106A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005042M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
7.508 kg
ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWX5106A, XT5W W, 630 A, 3P-polig, T T600/800/1, C-S, A-Variante.


