ABB - XT5WM W400 3P D6 P3/P2_3B P3BS2105A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006212M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 683.5 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646000897
Sonepar Artikelnummer
121262975
Hersteller Artikelnummer
1STQ006212M0000
Hersteller Typ
P3BS2105A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ006212M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
683.5 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.104 kg


