ABB - XT5WM W400 3P D8/1 P1/P2_3B P3BS2114

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003108C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 190 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 522 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646000668
Sonepar Artikelnummer
121262193
Hersteller Artikelnummer
1STQ003108C0000
Hersteller Typ
P3BS2114
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003108C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
190 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
522 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.185 kg


