ABB - XT5WM W500 3P D6 P1/P2_3B P3BS2115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003109C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 240 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 403 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646000675
Sonepar Artikelnummer
121262194
Hersteller Artikelnummer
1STQ003109C0000
Hersteller Typ
P3BS2115
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003109C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
240 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
403 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.479 kg


