ABB - XT5WM W500 3P D6 P3/P2_3B P3BS2107

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003101C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 690 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 480 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646000590
Sonepar Artikelnummer
121262187
Hersteller Artikelnummer
1STQ003101C0000
Hersteller Typ
P3BS2107
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003101C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
690 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.060 kg


