ABB - XT6 F B800 T600 P3/P2 3b P3BS2033

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002315C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 712 mm
Höhe - 177 mm
Tiefe - 693.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646983435
Sonepar Artikelnummer
121265687
Hersteller Artikelnummer
1STQ002315C0000
Hersteller Typ
P3BS2033
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002315C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
712 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
693.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.681 kg


