ABB - XT6 F B800 T600 P3/P2 3b P3BS2033A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005454M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 712 mm
Höhe - 177 mm
Tiefe - 693.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646983831
Sonepar Artikelnummer
121266059
Hersteller Artikelnummer
1STQ005454M0000
Hersteller Typ
P3BS2033A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005454M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
712 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
693.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.559 kg


