ABB - XT6 Unterteil ausfahrbar W FP 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA112970R1
Bemessungsstrom In - 800 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221030243
Sonepar Artikelnummer
120759471
Hersteller Artikelnummer
1SDA112970R1
Hersteller Typ
XT6WFP4Pkonfigurie
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA112970R1
Bemessungsstrom In:
800 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.700 kg


