ABB - XT6 W B600 T800 P3/P2 3b P3BS2032A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005453M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 512 mm
Höhe - 177 mm
Tiefe - 696 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646983824
Sonepar Artikelnummer
121266058
Hersteller Artikelnummer
1STQ005453M0000
Hersteller Typ
P3BS2032A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005453M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
512 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
696 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
20.872 kg


