Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XT6F P2 1A 4P T6/8/1 C-S COP PCUFX6118

ABB
kopierenkopieren
ABB - XT6F P2 1A 4P T6/8/1 C-S COP PCUFX6118

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001897C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 254 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Tiefe - 635 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646977052

Sonepar Artikelnummer

121264317

Hersteller Artikelnummer

1STQ001897C0000

Hersteller Typ

PCUFX6118

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001897C0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

254 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

635 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

19.495 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFX6118, XT6 F-Ausführung, Platte 2, 1000 A, 4P-polig, Schranktiefe T600/800/1 mm, C-S. Kupferverbindungsstück (C-S) für den ABB-XT6F-Leistungsschalter (1000 A, 4PP, Platte 2, T T600/800/1 mm) an die MBBS-Sammelschiene.