Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XT6F P2 1A 4P T6/8/1 C-S COP PCUFX6118A

ABB
kopierenkopieren
ABB - XT6F P2 1A 4P T6/8/1 C-S COP PCUFX6118A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005054M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 254 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Tiefe - 635 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968012

Sonepar Artikelnummer

121265476

Hersteller Artikelnummer

1STQ005054M0000

Hersteller Typ

PCUFX6118A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005054M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

254 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

635 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

18.296 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFX6118A, XT6F F, 1000 A, 4P-polig, T T600/800/1, C-S, A-Variante.