ABB - XT6F P2 630A3PT6/8/1 C-S COP PCUFX6113

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001892C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646977007
Sonepar Artikelnummer
121264312
Hersteller Artikelnummer
1STQ001892C0000
Hersteller Typ
PCUFX6113
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001892C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
9.431 kg
ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFX6113, XT6 F-Ausführung, Platte 2, 630 A, 3P-polig, Schranktiefe T600/800/1 mm, C-S. Kupferverbindungsstück (C-S) für den ABB-XT6F-Leistungsschalter (630 A, 3PP, Platte 2, T T600/800/1 mm) an die MBBS-Sammelschiene.


