ABB - XT6F P2 800A3PT6/8/1 C-S COP PCUFX6115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001894C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646977021
Sonepar Artikelnummer
121264314
Hersteller Artikelnummer
1STQ001894C0000
Hersteller Typ
PCUFX6115
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001894C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
12.176 kg
ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFX6115, XT6 F-Ausführung, Platte 2, 800 A, 3P-polig, Schranktiefe T600/800/1 mm, C-S. Kupferverbindungsstück (C-S) für den ABB-XT6F-Leistungsschalter (800 A, 3PP, Platte 2, T T600/800/1 mm) an die MBBS-Sammelschiene.


