ABB - XT7E1 F P2 8/1A 4PT6/8/1 COP PCUFE1124A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005060M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646968074
Sonepar Artikelnummer
121265482
Hersteller Artikelnummer
1STQ005060M0000
Hersteller Typ
PCUFE1124A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005060M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
17.376 kg
ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE1124A, XT7/E1 F F, 800/1000 A, 4P-polig, T T600/800/1, C-S, A-Variante.


