ABB - XT7H M 1000 Ekip Dip LSIG 1000A 4p FF UL-CSA Kompaktleistungschalter Motorschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA103630R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Bemessungsspannung - 600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 400 .. 1000 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644041410
Sonepar Artikelnummer
121295163
Hersteller Artikelnummer
1SDA103630R1
Hersteller Typ
XT7H M 1000 EKIP DIP LSIG 1000A 4P FF UL
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA103630R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400 .. 1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 .. 10000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 .. 10000 A
Verlustleistung:
37 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.000 kg


