ABB - XT7S 1000 Ekip Hi-TouchLSI 1000 3p FF UL Kompaktleistungsschalter XT7S 3P UL-CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA102921R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Bemessungsspannung - 600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 400 .. 1000 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644034320
Sonepar Artikelnummer
121295166
Hersteller Artikelnummer
1SDA102921R1
Hersteller Typ
XT7S 1000 EKIP HI-TOUCHLSI 1000 3P FF UL
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA102921R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400 .. 1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 .. 10000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 .. 15000 A
Verlustleistung:
37 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
9.700 kg


