ABB - XT7S 1200 Ekip M Touch LRIUMPCB3pFF UL Kompaktleistungsschalter XT7S 3P UL-CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA102931R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 1200 A
Bemessungsspannung - 600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 480 .. 1200 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644034429
Sonepar Artikelnummer
121295171
Hersteller Artikelnummer
1SDA102931R1
Hersteller Typ
XT7S 1200 EKIP M TOUCH LRIU(MPCB)3PFF UL
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA102931R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
1200 A
Bemessungsspannung:
600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
480 .. 1200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1800 .. 18000 A
Verlustleistung:
53 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.700 kg


