Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - YC E1.2-E6.2-XT7M 120-127 VAC/DC Zub f Leistungsschalter Emax2 Einschaltauslöser

ABB
kopierenkopieren
ABB - YC E1.2-E6.2-XT7M 120-127 VAC/DC Zub f Leistungsschalter Emax2 Einschaltauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073686R1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644776190

Sonepar Artikelnummer

120450202

Hersteller Artikelnummer

1SDA073686R1

Hersteller Typ

YCE1.2..E6.2 120-127 Vac/dc

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA073686R1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

Ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 .. 127 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:• Sicherheitsbereich, der das Gehäuse desKraftspeicherantriebs des Leistungsschaltersbegrenzt. Um die Wartung am Antriebauszuführen.• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.Diese werden direkt auf dem oberen Teildes Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA073686R0001]