ABB - YC E1.2-E6.2-XT7M 60 VAC/DC Zub f Leistungsschalter Emax2 Einschaltauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073684R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644776176
Sonepar Artikelnummer
120450200
Hersteller Artikelnummer
1SDA073684R1
Hersteller Typ
YCE1.2..E6.2 60 Vac/dc
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073684R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
Ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
60 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


