ABB - YMF-MB10861 Kabelflansch-Set für Kunststoffgeh. II/C-Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022715R9090
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 85 mm
Höhe - 216 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6418074052438
Sonepar Artikelnummer
120455892
Hersteller Artikelnummer
1SCA022715R9090
Hersteller Typ
YMF-MB10861 SET-II 4xM20+2xM50
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022715R9090
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
85 mm
Höhe:
216 mm
Stärke:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.140 kg


