ABB - YMF-MB10862 Kabelflansch-Set für Kunststoffgeh. II/C-Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022715R9170
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 85 mm
Höhe - 216 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019242941
Sonepar Artikelnummer
120455893
Hersteller Artikelnummer
1SCA022715R9170
Hersteller Typ
YMF-MB10862 SET-II
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022715R9170
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
85 mm
Höhe:
216 mm
Stärke:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.120 kg


