ABB - YMF-MK10437 Flansch-Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA010352R6310
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 49 mm
Höhe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019158006
Sonepar Artikelnummer
120453039
Hersteller Artikelnummer
1SCA010352R6310
Hersteller Typ
YMF-MK10437
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA010352R6310
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
49 mm
Höhe:
140 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


