ABB - YMF-MK10438 Flansch-Dichtung für Schalter im Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022191R1950
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 82 mm
Höhe - 216 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019132204
Sonepar Artikelnummer
120453081
Hersteller Artikelnummer
1SCA022191R1950
Hersteller Typ
YMF-MK10438
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022191R1950
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
82 mm
Höhe:
216 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.001 kg


