Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - YO E1.2-E6.2-XT7-XT7M 110-120VAC/DC Zub f Leistungs. Emax2 Arbeitsstromauslöser

ABB
kopierenkopieren
ABB - YO E1.2-E6.2-XT7-XT7M 110-120VAC/DC Zub f Leistungs. Emax2 Arbeitsstromauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073672R1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644776053

Sonepar Artikelnummer

120450189

Hersteller Artikelnummer

1SDA073672R1

Hersteller Typ

YOE1.2..E6.2 110-120 Vac/dc

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA073672R1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 120 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

Nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 120 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:• Sicherheitsbereich, der das Gehäuse desKraftspeicherantriebs des Leistungsschaltersbegrenzt. Um die Wartung am Antriebauszuführen.• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.Diese werden direkt auf dem oberen Teildes Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA073672R0001]