ABB - YR 24 VDC E1.2-XT7M Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Rück-Sp 24 VDC E1.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073744R1
Funktion - Leistungsschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644776770
Sonepar Artikelnummer
120450253
Hersteller Artikelnummer
1SDA073744R1
Hersteller Typ
YR 24 Vdc E1.2
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073744R1
Funktion:
Leistungsschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


