ABB - YR 24 VDC E2.2...E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Rück-Sp 24 VDC E2.2...E6.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073747R1
Funktion - Leistungsschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644776800
Sonepar Artikelnummer
120450256
Hersteller Artikelnummer
1SDA073747R1
Hersteller Typ
YR 24 Vdc E2.2...E6.2
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073747R1
Funktion:
Leistungsschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg


